曜日別特売
モノタロウ

端子抜き工具

端子抜き工具 - モノタロウ端子抜き工具 - モノタロウ端子抜き工具 - モノタロウ端子抜き工具 - モノタロウ
(18件のレビュー)

端子を抜き取る作業に便利です。

用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応全長(mm)約95、約109材質(本体)SCM440材質(クリップ)PP内容量1セット(2本)
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62926867MAMB090A-2PC
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62926867
2025-05-08
用途: 端子抜き

今までは、精密ドライバーのマイナスや裁縫に使う針を使っていたが、幾分効率は良くなった。ただ慣れもそれなりに要るかもしれない。

対象商品 : 62926867
2024-08-31
用途: バイクの配線回りの修理
運輸・通信業

古いバイクのレストアで配線回りの分解に以前は自作の道具を使いましたがやはり専用品は良いです。ただカビて固着している場合はもう少し硬めの物が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 62926867
2024-08-07
用途: バイクのメンテナンス
製造業

ミニドライバーに比べて、格段に端子抜きし易くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 62926867
2023-05-07
用途: コネクターの端子貫
農・林・水産業

コネクターの端子を抜くときに使用、先が平らで端子の爪がやや抑えずらい、他社の物は、先が少しとがらせてあり、爪を抑え易いように感じる、

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 62926867
2021-11-22
用途: 110型カプラー端子抜き
製造業

バイクの電装品交換を行う時に、社外品を良く使うんですが、カプラー端子の抜き差しが必須です。今まで他の端子抜きを使用していましたが、どうしても強度不足でサビ付いた端子を抜く時は曲がったりしていました。このモノタロウの端子抜き工具の厚みのある方は、強度が高く非常に使いやすく重宝してます。厚みのない方は隙間に入りやすくこれも使いやすいです。イイペアだと思います。

対象商品 : 62926867
2021-11-01
用途: エーモン カプラー2極(ロック式) 250型 用に
その他業種

コネクタ外し用に購入しました。
ちゃんと外せますが、100均の精密ドライバーでも出来るので、250型で必ず必要かと言われると。。。

2が参考にしています
対象商品 : 62926867
2022-01-26
用途: 配線図作成
サービス業

前に購入したものよりシッカリしていて暫くは持ちそうです。

対象商品 : 62926867
2021-03-03
用途: バイクの配線整備時
その他業種

オートバイのメインハーネスを整備する際に使用しました。
ほぼ110型コネクタで、平たい工具がメス端子、丸棒はオス端子を抜くのに重宝しました。
最初は作業に慣れておらず、工具を力ずくで挿し込んでは工具の先端が曲がってしまうことが多々ありましたが、
コツを掴んでくると、難なく作業ができました。
(それでも、一日中作業していたら平たい方が折れてしまったので、もう一式購入しました。)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする