ライザップ プロテインボトル

ライザップ プロテインボトル キリン

飲むライザップ、始まる。KIRIN×RIZAPが提案する、プロテインをおいしく手軽に補給できる低糖質・プロテイン飲料(プロテイン5000mg配合)。
運動習慣のキッカケづくりをサポートしていく飲料です。

原材料果糖ぶどう糖液糖、乳タンパク質/香料、酸味料、安定剤(大豆多糖類)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) アレルギー乳・大豆 栄養成分【100mL単位】エネルギー:12kcal、たんぱく質:1g、脂質:0g、炭水化物:1.9g、食物繊維:0g、糖質:1.9g、ナトリウム:9.9mg、食塩相当量:0.03g、リン:検出せず、カリウム:5mg、カフェイン:未測定 内容量1箱(500mL×24本)
注意
※糖質2.5g(100ml当たり)未満を低糖質と表示しています。(糖質1.9g/100ml当たり)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62927253 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする