曜日別特売
モノタロウ

モニターアーム 4軸

モニターアーム 4軸 - モノタロウ
(16件のレビュー)

液晶モニターに取り付けが可能です。

用途
液晶モニターの取付に
仕様
4軸
耐荷重(kg)
7
サイズ(inch)
(取り付け可能)10~27
取付ピッチ(mm)
75×75、100×100
内容量
1個
取扱説明書:
注意
※用途以外の使用はおやめください。
※固定したモニターが落ちたり、アームの接続部が緩むとけがをする恐れがあります。
※組立時は十分注意をし、接続部にゆるみがないかを必ず確認してください。
※本製品を使用していると、接続部にゆるみが出てきますので、定期的に接続部分にゆるみがないかを必ず確認してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629718524軸
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62971852
2021-12-08
用途: 監視カメラモニター設置用
公益財団法人大学セミナーハウス 様

カタログ写真とものが違う。保持アームDはカタログ写真では段付きだが、送られてきたものは直線になっていた。保持アームの付け根に近い六角ネジは何故か、付属の六角レンチの長い方では差し込み出来るのですが、短い方では奥まで差し込み出来ず、無理をすると舐めそうなので、ナットをスパナを使って緩めた。他の六角ボルトでは問題なし。ボルトが不良品?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。
①画像が商品と合っていませんでした。画像を正しい画像へ入替しました。
②六角ネジの件ですが、長い方の六角レンチ(付属のK)で締めてください。
取説では短い方の六角レンチ(付属のJ)を間違えて記載しておりました。
ご連絡いただきありがとうございました。

対象商品 : 62971852
2022-02-18
用途: 事務仕事,モニター接続
教育・研究機関

モニターを取り付けるのに購入した。
ごく普通に取り付けられる。
強度も十分ある。
気に入っている。

1人が参考にしています
対象商品 : 62971852
2021-04-18
用途: 職場の机
建設業・工事業

コスパは良い。2個購入したが、1個が不良品だった
問い合わせしたら、すぐに代替品を送ってくれた。
組み立てには、プラスドライバーとスパナが必要なので注意。

1人が参考にしています
対象商品 : 62971852
2020-03-23
用途: 実験機のランプの固定冶具として
製造業

クランプと支柱を接続する部分のネジ部が1カ所壊れていたようですが、3カ所中の2カ所止めでも問題なく使用できています。
とりあえず値段相応の働きはしてくれているので満足しています。

対象商品 : 62971852
2020-06-06
用途: デスクにて使用
サービス業

画面が手軽に動かせるのが助かります、があたるとすぐズレるので気を使います

1人が参考にしています
対象商品 : 62971852
2019-10-03
用途: パソコン作業時

設置がし易くしっかりとして丈夫です。アームが自由に動き便利でした

対象商品 : 62971852
2021-02-03
用途: PCモニターの高さ調整
その他業種

【改善点】
モニターを回転させる軸の固定ができないので、ケーブルに引っ張られてモニターの角度が変わってしまうので、固定できる機構がつけば安くて良いと思う

対象商品 : 62971852
2018-07-22
用途: モニター固定

思っていたより、しっかりしていました。
一回固定したら、向きを変える予定はないので、コストパフォーマンスは良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする