モニターアーム の新着商品
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 62971852
2021-12-08
用途: 監視カメラモニター設置用
公益財団法人大学セミナーハウス 様
カタログ写真とものが違う。保持アームDはカタログ写真では段付きだが、送られてきたものは直線になっていた。保持アームの付け根に近い六角ネジは何故か、付属の六角レンチの長い方では差し込み出来るのですが、短い方では奥まで差し込み出来ず、無理をすると舐めそうなので、ナットをスパナを使って緩めた。他の六角ボルトでは問題なし。ボルトが不良品?
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
申し訳ございません。
①画像が商品と合っていませんでした。画像を正しい画像へ入替しました。
②六角ネジの件ですが、長い方の六角レンチ(付属のK)で締めてください。
取説では短い方の六角レンチ(付属のJ)を間違えて記載しておりました。
ご連絡いただきありがとうございました。
対象商品 : 62971852
2022-02-18
用途: 事務仕事,モニター接続
教育・研究機関
モニターを取り付けるのに購入した。
ごく普通に取り付けられる。
強度も十分ある。
気に入っている。
1人が参考にしています
対象商品 : 62971852
2021-04-18
用途: 職場の机
建設業・工事業
コスパは良い。2個購入したが、1個が不良品だった
問い合わせしたら、すぐに代替品を送ってくれた。
組み立てには、プラスドライバーとスパナが必要なので注意。
1人が参考にしています
対象商品 : 62971852
2020-03-23
用途: 実験機のランプの固定冶具として
製造業
クランプと支柱を接続する部分のネジ部が1カ所壊れていたようですが、3カ所中の2カ所止めでも問題なく使用できています。
とりあえず値段相応の働きはしてくれているので満足しています。
対象商品 : 62971852
2021-02-03
用途: PCモニターの高さ調整
その他業種
【改善点】
モニターを回転させる軸の固定ができないので、ケーブルに引っ張られてモニターの角度が変わってしまうので、固定できる機構がつけば安くて良いと思う