エアープラズマ切断機

エアープラズマ切断機 リランド(RILAND)

定格使用率(%)60 セット内容電源本体プラズマトーチ(8m)、アースケーブル(3m/エアー調整器)、プラズマトーチ消耗部品、ガスホース(2.5m)、ホースバンド 質量(kg)9 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×400×291 電源電圧(V)単相200 出力電流範囲(A)10~40 入力電流(A)30~40 最大切断能力(mm)鉄:15、ステンレス/アルミ:9 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63194127 CUT40NEXT
200,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする