三角コーン 組立式
簡単組立式の三角コーンです。
使用しない時はバラして保管できるので、省スペースで保管できます。
本体には反射板も付いてますので、暗がりなどで光に反射することで、より認識されやすくなっています。
用途屋内などの作業時
色(本体)レッド、(反射材)シルバー
材質(本体)ポリプロピレン、(反射材)塩化ビニル
高さ(mm)500
質量(g)約550(組立時)
種類組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×385×500(組立時)
デザイン無地
内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。※組立の際は、ケガ防止のため手袋などを着用して作業してください。
※火気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、高温・多湿の場所は避けてください。
コーン用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 65919674
2018-07-10
- 用途:
- クルマの一時停車で使用
クルマの一時停車のときに使ってます。
組み立て式なので使っていないときは畳んで保管できますので
スペースを取りません。
難点は重さが無いので風が吹くと倒れてしまうのと
組み立てし辛いということでしょうか。
- 対象商品:
- 65919674
2018-03-01
- 用途:
- 室内の作業現場にて区画整理や注意喚起に使用。
建設業・工事業
折り畳みが出来て移動時と保管に場所を取らずに非常に便利です。
伸縮タイプのコーンと違いトラバー等を掛けられるため重宝しています。
欲を言うと組立・解体がもう少し簡単だと助かります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 65919674
2017-12-08
- 用途:
- 道路上での車線規制などに
高橋商会 様
分解すればただの板ですから作業車輌への保管が容易でかなりイイモノでした。強いて云えば独特の形状と軽量な構造な為に通過車両の走行風でかんたんに飛んで行ってしまいます。重りや点滅灯取り付け等で工夫する必要があります。
1人が参考にしています