電工ドラム

電工ドラム 日動工業
(1件のレビュー)

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。

特性アース付 コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V(アース付) 電線長さ(m)20 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63383757 NP-E24F
30,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63383757 NP-E24F 31107739 NNP-E24F NNP-E24F 100V極太電線ドラム 20m アース付 日動工業 31107739 100V極太電線ドラム 20m アース付 日動工業 1台 19,980 税込21,978 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63383757
2021-12-02
用途:
建物メンテナンス工具用電源延長
卸売・小売業

2022年8月頃から大幅値上げになりました。現場に置いてくるので、値上がりのダメージは大きいです。しかし、電圧降下が少なく使用に適しているので今後も購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする