testo(テストー)
testo480用Φ7.5mm 熱線式風速プローブ
testo480用熱線式プローブ。
測定範囲
0~20m/s、-20~70℃
仕様
伸長ロッド:790
トラスコ品番
819-3688
質量(g)
300
ケーブル長(m)
2.8
精度
±(0.03m/s+5%rdg)、±0.5℃
先端径(Φmm)
7.5
内容量
1本
注意
※ケーブル必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58383877
0635 1024【ワケあり】
※理由あり(パッケージ不良(破損))
¥
77,400
¥
63,087
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
63384938
0635 1024
-
¥
77,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください