TESTO184T1 温度データロガ testo(テストー) 63386094

温度データロガ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
63386094
品番
TESTO184T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。

用途
医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
仕様
バッテリー交換:不可
トラスコ品番
494-1594
質量(g)
25
タイプ
90日使い切り
測定範囲(℃)
-35~70
測定項目
温度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×12×97mm
最小目盛(℃)
0.1
メモリー数
16000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63386094TESTO184T1608019380572 1841TESTO184T1 TESTO184T1温度データロガ testo(テストー) 60801938TESTO184T1温度データロガtesto(テストー)1台
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする