ダミーカメラUFO ステッカー付
本物そっくり!防犯抑止効果用のダミーカメラです。
明るい場所で人を感知し赤色LEDが点滅。20秒後に自動的に静止します。※暗い場所(約50ルクス以下)では点滅しません。
空巣やピッキング被害、ストーカー対策、しつこい訪問販売対策に。また、お店の万引き防止や保安対策に
電池式なので配線もなく、取付けも簡単です。防犯ステッカー付き。
使用場所屋内・玄関・軒下など雨水がかからない場所
防水仕様なし
付属品取付ビス×3、コンクリート用アンカー×3、防犯ステッカー、保証書
厚さ(mm)70
直径(Φmm)102
質量(g)約104(本体のみ)
電源単三形乾電池×2(別売)
電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
動作温度範囲(℃)0~40
感知距離(m)約2(周囲照度200ルクス)、約1(周囲照度100ルクス)
内容量1点
注意
※本品設置後の防犯上の効力や結果には、一切の責任は負いかねますのでご了承ください。※本品はダミーカメラです。カメラとしては機能しません。
※暗い場所(約50ルクス以下)では点滅しません。
※防水仕様ではありません。雨水のかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。
※感度距離は床上2mに設置した場合です。
防犯カメラ本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63386672 | OSE-P-DD1 | 84190525 | OSE-PDCW2 |
![]() |
ダミーカメラ 明暗センサー式点灯タイプ | オーム電機 | 1個 | ¥979 税込¥1,077 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 63386672
2019-10-28
- 用途:
- 警備・防犯補助機材として
医療・福祉・介護関連業
価格を考えると本格的な感じのダミーカメラと思いました。 人感で反応するので、ダミーとは言っていません。(ダミーと気づかれないかも) 追加購入も検討します。
- 対象商品:
- 63386672
2018-06-10
- 用途:
- 防犯対策
農・林・水産業
本体には問題ないが、欲を言えばカメラの向きの微調整とカメラ部分の俯角、仰角の調整ができる仕様になっていると有難い。
ドーム内のカメラが樹脂で一体になっているので、取付の際にはカメラの向き、台座の取り付け位置を十分に確認してから行わないといけない。
付属されているビスが案外長いので、電動工具等でねじをなめてしまうと台座を取り外す事自体が大変な作業となるので、取付場所に合ったビスを別途使用した方が良いと思う。
1人が参考にしています