刈払機ガスカルセット

刈払機ガスカルセット ニチネン

3種類のアタッチメントで多目的に対応しています。
草刈り作業、剪定作業、枝払い作業が、これ一台で可能です。
チップソー・ヘッジトリマー・チェーンソーの3つのアタッチメントで多目的に対応します。
アタッチメントは簡単に素早く取り換え可能です。分割式なので楽々運搬でき、収納も簡単です。
ガスボンベ式なので手を汚さず、簡単に燃料交換可能です。

用途草刈り・剪定・刈り払い。 仕様アタッチメント:チップソーG6A01 付属品チップソー(230mm)、工具、防護メガネ、ガスカルエンジン純正オイル、肩掛けバンド、ガスカルボンベ×3など 材質 質量(kg)本体:3.9(エンジン~ジョイント)、アタッチメント:0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)805×55×67、組立時:1740×265×260(ギヤケースまで) 使用燃料ガスカルボンベ(特殊オイル配合) 回転速度(min-1[r.p.m])本体:~10000、(Φ230チップソー取付時)7000~8000 点火方式無接点マグネト一式 クラッチ自動遠心式 動力エンジン(2ストローク) ハンドル形状ループハンドル 始動方法リコイルスターター 速度調節方式軸トリガーレバー 運転時間(分)(高速)約35・(中速)約45 振動3軸合成値(m/s2)5.35 排気量(cc)23.1 内容量1セット
注意
※ガスボンベ以外のカセットボンベは使用できません。
※ガスカルボンベは他の器具に使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63386846 GKC-6
110,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする