端面用回転工具ホルダ

端面用回転工具ホルダ WTO

欧州で培った多様な加工に対応する旋削用の回転工具ホルダ
端面 2スピンドル Y軸、外部給油仕様、セットレンチ(00675000915)付。

適合機種BMT60用 (NLX1500-4000 MC/Y/SMC/SY) 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 最大トルク(N・m)40 インターフェースMS60 適合コレットホルダER25 ギヤ比(n1:n2)=1:1 内容量1個
注意
※最高回転数に制限があります。機械仕様とホルダ仕様を確認して下さい。
※工具に必要なレンチが付属しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63397145 413502000-60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする