ファンユニット

ファンユニット バートル

7Vで連続約10時間稼働のリチウムイオンバッテリー。
毎秒約49リットル(風量9V時)の外気を取り込む高性能ファン。

セット内容ファン×2、ケーブル×2 ブラック 質量(g)108 最大風量(L/sec)9V:49、7V:43、5V:30 内容量1セット
注意
※メーカー製のバッテリー以外は使用しないでください。故障の原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63400645 AC110
9,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする