無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps WXR-2533DHP2
高感度大型可能式アンテナにより家の形状に合わせてフレキシブルに電波環境を構築可能
セキュリティ
【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に
準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
伝送方法CCK、DSSS、OFDM、MIMO
データ転送速度802.11ac: 1733Mbps(80MHz BW)、802.11n: 800Mbps (40MHz BW,256QAM)、802.11a/g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps
伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
周波数範囲IEEE802.11a:5.17~5.71GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.401-2.483GHz(1~13ch)
付属品スタンド、アンテナ、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:2m)、ACアダプター
質量(g)約740
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状【有線LAN:INTERNET】RJ-45型8極、【有線LANスイッチングHub】RJ-45型8極、【USBインターフェース部】USB 3.0 TypeA ×1
対応OSWindows 10 /Windows 8.1 /Windows 7 /Windows Vista ※1、MacOS X 10.11/10.10/10.9/10.8、iOS 5以降、Android 2.2以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×161×57 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)30
インターフェースUSB3.0
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
アンテナ送受信(Tx/Rx):4本
端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LANスイッチングHub】4
スイッチング方式ストア&フォワード
IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE
プロトコルTCP/IP
符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
内容量1個
【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
無線ルーター の新着商品
