曜日別特売
WXR-2533DHP2 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps WXR-2533DHP2 BUFFALO(バッファロー) 63404933

無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps WXR-2533DHP2

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード63404933品番WXR-2533DHP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,700

高感度大型可能式アンテナにより家の形状に合わせてフレキシブルに電波環境を構築可能

セキュリティ
【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b伝送方法CCK、DSSS、OFDM、MIMOデータ転送速度802.11ac: 1733Mbps(80MHz BW)、802.11n: 800Mbps (40MHz BW,256QAM)、802.11a/g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)周波数範囲IEEE802.11a:5.17~5.71GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.401-2.483GHz(1~13ch)付属品スタンド、アンテナ、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:2m)、ACアダプター質量(g)約740電源(V)AC100(50/60Hz)端子形状【有線LAN:INTERNET】RJ-45型8極、【有線LANスイッチングHub】RJ-45型8極、【USBインターフェース部】USB 3.0 TypeA ×1対応OSWindows 10 /Windows 8.1 /Windows 7 /Windows Vista ※1、MacOS X 10.11/10.10/10.9/10.8、iOS 5以降、Android 2.2以降外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×161×57 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)30インターフェースUSB3.0動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)アンテナ送受信(Tx/Rx):4本端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LANスイッチングHub】4スイッチング方式ストア&フォワードIP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoEプロトコルTCP/IP符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63404933
2019-03-26
用途: 事務所のWi-Fiとして使用
株式会社協進精機

前のWi-Fiが電波が弱いため今回買い換えました、
今のとこら大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする