ASUS(GTX1070) STRIX-GTX1070-O8G-GAMING

ASUS(GTX1070) STRIX-GTX1070-O8G-GAMING ASUS(エイスース)

イルミネーション機能で鮮やかに光るR.O.G.シリーズのゲーマー向けGTX 1070ビデオカード

仕様
NVIDIA GeForce GTX 1070搭載
コアクロック(GPU Boost時):1,835MHz(定格の1,683MHzからクロック向上)
※付属ソフトでOC Modeを選択することで1,860MHzで動作可能
コアクロック:1,632MHz(定格の1,506MHzからクロック向上)
※付属ソフトでOC Modeを選択することで1,657MHzで動作可能
メモリスピード:8Gbps
メモリバス:256bit
ビデオメモリ:GDDR5 8,192MB
DisplayPort 1.4×2、HDMI 2.0×2、DVI-D×1
風圧を倍にする独自ブレードとGPU温度が低いときにファンを停止する独自ファン
ヒートパイプをGPUに密着させたトリプルファン構成の「DirectCU III」クーラー
基板への部品取り付けを完全オートメーション化することで究極の精度を実現
高性能高耐久なASUS独自部品の「Super Alloy Power II」を使用
LEDでビデオカードを鮮やかに光らせる「Aura RGB Lighting」
高機能リアルタイムハードウェアモニタ&OCツール「GPU Tweak II」を付属
ゲーム動画の配信&リアルタイムハードウェアモニタの「XSplit Gamecaster」を付属
内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64546956 STRIX-GTX1070-O8G-GAMING
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする