Bluetooth FMトランスミッター ダンシングディレクション USB2.4A
ブルートゥース機能の付いたスマートフォンやミュージックプレーヤーの音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聞くことが可能。
76.0~108.0MHzから0.1MHz間隔で321Chの選択が可能。周波数帯が広くノイズの少ないFM電波を探しやすい。
音楽に合わせて青と赤のLEDが光るダンシング機能付き。
LEDの光り方を4つのモードから選べる。
音楽自動再生機能&リモート操作機能付き。
USBポート付きで、充電も可能。
角度が変えられる首振り機能付き。
ヒューズ付き(内蔵2A)。
接続端子USB
周波数範囲(MHz)76.0~108.0
Bluetooth対応
色ブラック
内容量1個
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
カテゴリ