靴下 サポマックス先丸

靴下 サポマックス先丸 富士グローブ
(2件のレビュー)

抗菌防臭、のびのびフィット、ゴロツキ無し、クッションパイル、はくだけで疲れ解消、先丸かかと付

サイズ(cm)24.5~27 材質綿・ポリエステル 入数3足組 かかとからの長さ(cm)25 指タイプ先丸 内容量1パック(3足)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65449238 1033 グレー -
オープン
 
 
取扱い終了
65449247 1034 サラシ -
オープン
 
 
取扱い終了
65449256 1043 抗菌、防臭
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65449256
2021-09-28
用途:
通勤用
製造業

想像していたよりも厚みがあった。丈夫そうなので、かかとの擦りきれは起きにくそう。

対象商品:
65449256
2021-10-13
用途:
普段の生活
松葉バーベキュー 様

値段も安く、助かります。また、他の商品と比べても、何ら変わらないと思います。また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする