ミヤコ
二重フタ共栓
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/黄銅製クロームメッキ
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
内容量
1個
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65835035
M248EW
100
4
135
115
64
64.5
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835044
M248EW
40
1-1/2
65
48
32
43
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835053
M248EW
50
2
79
63
32
47
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835062
M248EW
65
2-1/2
97
78
32
52
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835078
M248EW
75
3
112
91
32
54
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください