ミヤコ
ストレート型 ユニオン付
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。
管、管継手、器具などとホースとの接続用です。
材質(本体)
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65857112
MV100U
12.7×1/2
101
43
12.7
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857128
MV100U
12×1/2
101
43
12
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857137
MV100U
7×1/8
79
38
7
¥
4,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857146
MV100U
8×1/4
80
38
8
¥
4,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857155
MV100U
8×1/8
79
38
8
¥
4,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857164
MV100U
8×3/8
81
40
8
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857173
MV100U
9.5×1/4
87
40
9.5
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857182
MV100U
9×1/4
80
40
9
¥
4,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材