アングル型 ユニオン付

アングル型 ユニオン付 - ミヤコ

水、湯、蒸気、油・エアー用バルブ。
管、管継手、器具などとホースとの接続用です。

材質(本体)黄銅内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65857338MV101U10.5×1/4596410.5
6,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857347MV101U10.5×3/8596610.5
6,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857356MV101U12.7×1/2706912.7
10,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857365MV101U12×1/2706912
10,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857374MV101U7×1/856627
4,900
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857383MV101U8×1/456628
4,900
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857392MV101U8×1/856628
4,900
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857408MV101U8×3/856668
6,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857417MV101U9.5×1/458649.5
6,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857426MV101U9.5×3/858669.5
6,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857435MV101U9×1/456629
4,900
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする