ミヤコ
ウルトラエース和風便器用
口径
(便器)92
適合
【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BM
色
モスグリーン
使用温度範囲(℃)
60以下
寸法d1(Φmm)
106
寸法l1(mm)
45
内容量
1個
注意
※45~90度に曲げて配管する時は、長さ450mmのウルトラエースを使用して下さい。
※300mm以下では45度以上の曲げ配管しないで下さい。
※引張り及びたるみ配管はしないで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d2(Φmm)
適合パイプ
寸法l3(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65868267
UW-7520
200
87
VP・VU75
50
105
¥
10,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65868276
UW-7530
300
87
VP・VU75
50
205
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65868294
UW-7545
450
87
VP・VU75
200
205
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65868337
UW-75U
115
86
VU75
50
20
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65868346
UW-75V
115
80
VP75
50
20
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください