ミヤコ
ウルトラエースフランジ付和風便器用
適合
【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BF
色
モスグリーン
使用温度範囲(℃)
60以下
寸法P(mm)
152
内容量
1個
注意
※45~90度に曲げて配管する時は、長さ450mmのウルトラエースを使用して下さい。
※300mm以下では45度以上の曲げ配管しないで下さい。
※引張り及びたるみ配管はしないで下さい。
※取付ボルトはTOTOは3本、INAXでは4本使用します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
適合パイプ
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65868285
UW-7530F
290
87
VP・VU75
27
213
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65868303
UW-7545F
440
87
VP・VU75
27
213
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65868312
UW-75FU
108
85
VU75
33
75
¥
10,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65868328
UW-75FV
108
79
VP75
33
75
¥
10,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください