アイトス
長袖シャツ(男女兼用) AZ-30435
「ドライ愛す」仕様で涼感UP!(背ヨーク&背中、脇下部分)
混率(%)
ポリエステル80、綿20
機能
帯電防止、吸汗速乾
仕様
マジックテープ(ポケットフラップ)、反射パイピング(背中・袖)、背中・脇ベンチレーション、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、袖口/ファスナーポケット付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
(ドットボタン)プラスチック、(ポケットファスナー)ビスロン、コイル、(スライダー)プラスチック、金属
生地
オーウィッシュ トロピカル
名入れ
可
内容量
1着
全54種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
カーキ
ディープネイビー
ブラック
ライトグレー
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
54種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65454996
AZ-30435
ライトグレー
SS
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455005
AZ-30435
ライトグレー
S
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455014
AZ-30435
ライトグレー
M
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455023
AZ-30435
ライトグレー
L
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455032
AZ-30435
ライトグレー
LL
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455048
AZ-30435
ライトグレー
3L
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455057
AZ-30435
ライトグレー
4L
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455066
AZ-30435
ライトグレー
5L
¥
10,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455075
AZ-30435
ライトグレー
6L
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455084
AZ-30435
ブラック
SS
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455093
AZ-30435
ブラック
S
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455102
AZ-30435
ブラック
M
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455118
AZ-30435
ブラック
L
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455127
AZ-30435
ブラック
LL
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455136
AZ-30435
ブラック
3L
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455145
AZ-30435
ブラック
4L
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455154
AZ-30435
ブラック
5L
¥
10,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455163
AZ-30435
ブラック
6L
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455172
AZ-30435
ロイヤルブルー
SS
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455188
AZ-30435
ロイヤルブルー
S
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455242
AZ-30435
ロイヤルブルー
5L
¥
10,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455258
AZ-30435
ロイヤルブルー
6L
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455267
AZ-30435
ディープネイビー
SS
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455276
AZ-30435
ディープネイビー
S
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455285
AZ-30435
ディープネイビー
M
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455294
AZ-30435
ディープネイビー
L
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455303
AZ-30435
ディープネイビー
LL
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455312
AZ-30435
ディープネイビー
3L
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455328
AZ-30435
ディープネイビー
4L
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455337
AZ-30435
ディープネイビー
5L
¥
10,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455346
AZ-30435
ディープネイビー
6L
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455355
AZ-30435
カーキ
SS
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455364
AZ-30435
カーキ
S
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455373
AZ-30435
カーキ
M
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455382
AZ-30435
カーキ
L
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455398
AZ-30435
カーキ
LL
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455407
AZ-30435
カーキ
3L
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455416
AZ-30435
カーキ
4L
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455425
AZ-30435
カーキ
5L
¥
10,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455434
AZ-30435
カーキ
6L
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455443
AZ-30435
オレンジ
SS
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455452
AZ-30435
オレンジ
S
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455468
AZ-30435
オレンジ
M
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455477
AZ-30435
オレンジ
L
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455486
AZ-30435
オレンジ
LL
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455495
AZ-30435
オレンジ
3L
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455504
AZ-30435
オレンジ
4L
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455513
AZ-30435
オレンジ
5L
¥
10,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455522
AZ-30435
オレンジ
6L
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
65455197
AZ-30435
ロイヤルブルー
M
¥
9,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ