ウィンジョブ CP401
踏み抜き防止構造を搭載した、人気の半長靴ベルトタイプ。
水が入りにくく、より着脱のしやすいアウトタン採用。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
足裏には繊維製踏み抜き防止板、土踏まずにはステンレス製刺し抜き防止板を採用。
通常アッパーの内側に付いている「タン」を外側に配置することで、フィット性が向上。
着脱を素早く、フィット感やホールド感を高めるため2本のベルトをつなぎあわせた形状を採用。
仕様インナーソール取り替え式、つま先ラバー補強
適合中敷:FIZ001,FIZ002,FIZ003 ※別売中敷は「31.0cm」非対応
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種認定品
長さ(cm)24(26cm)
材質(アッパー)(本体)人工皮革+合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)618(26.5cm)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
内容量1足
注意
※この商品は消防用活動靴ではありません。
商品説明動画
アシックス ワーキングシューズ
この動画は、1人が参考にしています。
CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、1人が参考にしています。
セーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 65737358
2021-11-04
- 用途:
- 解体作業
エコテクノ 様
(建設業・工事業)
今までの安全靴の中で、一番いい。半長靴になると、大体踵のところがグダグダになって、安全靴が伸びてしまう。ウインジョブは、流石に運動靴のメーカー。踵がしっかりしていて、靴が壊れるまで踵は大丈夫でした。もう、3足目です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 65737333
2020-02-18
- 用途:
- 土木作業時
卸売・小売業
4、5千円程度の安全靴は半年も持ちませんが、この商品はおよそ3年は持ちました。かなり丈夫です。にも関わらず足首への負担も無く、軽くて履き心地も良好です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 65737385
2019-10-24
- 用途:
- 外部作業全般、建築、土木工事
株式会社小宮園 様
(不動産業)
すごく良いですね!半長靴タイプの安全靴をいくつか履き潰して、これにたどり着きました。特筆すべきは着用し続けても楽で足の親指が当たらないので痛くないです。
つま先が少し上がっているおかげで歩きやすいし、つまずきにくい。靴底も適度に柔らかいので足裏の感覚がよくわかります。耐久性はこれからですが、丈夫にできているので長持ちしてくれそうです!