食品用ユニフォーム女性用 半袖上着

食品用ユニフォーム女性用 半袖上着 KAZEN

吸水性と通気性に優れ、汗を吸いムレを抑える素材です。

仕様体毛落下防止加工袖(ゴム入)、左胸内ポケット付き(マジック止め) 種別半袖上着 タイプ女性用 混率(%)ブロード(ポリエステル65/綿35) 加工制菌 性別女性用 袖丈半袖 内容量1枚
注意
※Sサイズは女性用のみです。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65816975 S S
4,400
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65816984 LL LL
4,400
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65816993 4L 4L
4,400
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする