ファイヤーウォール

ファイヤーウォール YAMAHA(ヤマハ)

中小規模ネットワーク・SOHO環境に適したファイアウォール。日本語GUI。ポリシーベースのフィルタリングやURLフィルター、VPN等を設定可能。ギガビット対応、スループット値は最大1Gbit/s。USBポートとmicroSDスロットを各1ポート搭載し、USBデータ通信端末、USBメモリ、microSDカードなどを接続可能。モバイルインターネットやLuaスクリプトにも対応。

用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 仕様(Flash ROM)16MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、(タグVLAN(IEEE 802.1Q))LANごとに8ID、(PPPoEセッション数)5、(対応回線及びサービス網)FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP‐VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)、(IPv6接続形式)ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE、(BGP4経路数)最大2000、(データ圧縮)CCP(Stac LZS), VJC、(スループット)最大1.0Gbit/s、(IPsecスループット)最大200Mbit/s、(VPN対地数・PPTP)4、(VPN対地数・IPsec)30、(VPN対地数・最大設定可能数)30、(NATセッション数)32000、(ファイアウォールパフォーマンス・largeパケット)最大1.0Gbit/s、(ファイアウォールパフォーマンス・IMIX)300Mbit/s、(ファイアウォールパフォーマンスPPS・64byte)100Kpps、(新規セッション数/秒)600、(最大同時セッション数)32000、(動的フィルターセッション数)32000(ポリシーフィルター最大セッション数)、(IP keepalive対地数)100、(管理プロトコル)SNMP(v1、v2c、v3)、(LAN管理)L2MSコントローラー, VLAN一括設定, スナップショット機能, LANケーブル二重化、(プログラム管理)コンフィグ多重(履歴機能), DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD, USBメモリ)からのリビジョンアップ, 外部メモリ(microSD, USBメモリ)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動、(ログ記憶容量)最大3000行 付属品LANケーブル(1本:3m), 冊子(はじめにお読みください, 保証書), CD-ROM(1枚:[PDF]取扱説明書, コマンドリファレンス, 設定例集, [ソフトウェア]FWX-ConfigConverter, RT-FileGuard, MD5SUM) 材質プラスチック 質量(g)870(付属品含まず) 設定方式コンソール, TELNETサーバー(多重), TELNETクライアント, SSHサーバー(多重), Web GUI(カスタムGUI対応), 外部メモリ(microSD, USBメモリ)経由での設定, TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード, FOMA回線経由のリモートセットアップ, データコネクト経由のリモートセットアップ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×42.6×160.5(ケーブル、端子類は含まず) 機能【内蔵L2スイッチ】ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、【閉域網サービス用】タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、【VPN】IPsec(VPN機能:NATトラバーサル, XAUTH)+AES128/256, 3DES, DES(暗号機能:ハードウェア処理)+IKE/IKEv2(メインモード, アグレッシブモード), PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能) , L2TP/IPsec, IPIPトンネル、【アドレス変換(NATディスクリプタ―)】NAT, IPマスカレード, 静的NAT, 静的IPマスカレード, DMZホスト機能, PPTPパススルー(複数セッション), IPsecパススルー(1セッション), FTP対応, traceroute対応, ping対応, SIP‐NAT対応, IPマスカレード変換セッション数制限機能、【QoS機能・制御方式)】優先制御, 帯域制御(Dynamic Traffic Control), Dynamic Class Control, VPN QoS , 帯域検出機能, 負荷通知機能、【QoS機能(分類方式)】IPアドレス, プロトコル, ポート番号, ToSフィールド、【QoS機能・網側QoS機能との連携)】カラーリング(ToS), ToS→CoS変換、【認証機能】RADIUS, PAP/CHAP, MS-CHAP/MS-CHAPv2、【セキュリティ機能】URLフィルタリング機能(外部データベース参照型, 内部データベース参照型), DHCP端末認証機能, フィルター設定検証, パスワード強度チェック, Winnyフィルター(Winny Version2 対応), Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応), MACアドレスフィルタリング, メールセキュリティー機能、【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】入力遮断フィルターにて対応(IPアドレス, ポート, プロトコル(Established, TCPフラグ有り), ソース/デスティネーション, LAN側/WAN側に最大128個設定)、【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】ポリシーフィルターにて対応(IPアドレス, プロトコル, サービス(ポート), ソース/デスティネーションで自由定義, 最大256個設定)、【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用, IPヘッダー, IPオプションヘッダー, ICMP/UDP/TCP/FTPなどのカテゴリで31種の不正アクセスを検出可能, 不正アクセス検知メール通知機能、【バックアップ機能】VRRP, フローティングスタティック, ネットワーク/Tunnelバックアップ機能によりVPN/イーサネットにバックアップ, バックアップメール通知、【統計管理機能】統計情報のグラフ表示(CPU利用率, メモリ使用率, 通信量, ファストパスフロー数, NATエントリー数, 経路数, ポリシーフィルターのセッション数, QoS キューの処理量), microSD/USBメモリへの統計情報の書き出し, ダッシュボード機能(システム情報, リソース情報, インターフェース情報, トラフィック情報, プロバイダ接続状態, VPN接続状態, NATセッション数, ファストパス フロー数, ポリシーフィルター セッション数, 不正アクセス検知履歴, メールセキュリティー, SYSLOG)、【ロギング機能】メモリに蓄積, SYSLOGでの出力, 外部メモリ(microSD, USBメモリ)への出力(暗号機能あり), 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能), リブートログ保存機能、【拡張機能】Luaスクリプト その他の機能DHCPサーバー, DHCPクライアント, DHCPリレーエージェント, DNSリカーシブサーバー, DNSサーバー選択機能, CIDR, PROXY ARP, SNTPサーバー, NTPクライアント, LANセカンダリアドレス設定, フィルター型ルーティング, LOOPBACK/NULLインターフェース, パケット転送フィルター, マルチホーミング, スケジューリング機能, 生存通知機能, ネットボランチDNSサービス対応, UPnP対応, Wake on LAN対応 最大消費電力(W)11 動作環境周囲温度0~50℃, 周囲湿度15~80%(結露しないこと) 表示灯前面:6 (POWER, STATUS, LAN1, LAN2, microSD, USB), 背面:10(LINK×5, SPEED×5) スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応) 発熱量(KJ/h)39.6 プロトコル(WAN)PPPoE、(ルーティング対象)IP, IPv6, ブリッジ機能、(IPルーティング)RIP, RIP2, OSPF, BGP4(EBGP, IBGP)、(IPv6ルーティング)RIPng 省エネ機能未使用LANポートのシャットダウン, LED輝度制御, microSDスロット/USBポート停止 USBポート1ポート(USB 2.0 Type‐A, 給電電流:最大500mA, USBメモリ/USBデータ通信端末に対応) IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1 ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)、【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能) 、【コンソール(設定用)】1ポート(D‐sub9ピン, DTEモード固定, 9,600bit/s) 最大消費電流(A)0.23 対応ブラウザ(GUIの推奨)Windows: Internet Explorer 9.0 以上 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65869676 FWX120
83,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65869676 FWX120 31875403 RTX830 RTX830 ギガアクセス VPNルーター(4ポート) YAMAHA(ヤマハ) 31875403 ギガアクセス VPNルーター(4ポート) YAMAHA(ヤマハ) 1台 74,980 税込82,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする