会議用マイクスピーカー

会議用マイクスピーカー YAMAHA(ヤマハ)

少人数に適したWeb会議用マイクスピーカー。
小型・軽量により持ち運びが簡単に実現。
3~5人程度の小規模会議に最適。
手のひらサイズで持ち運びも可能なので、打ち合わせ先からの会議も手軽に行えます。

用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。 仕様ファームウェアリビジョンアップ(PCよりUSBで転送) 付属品USBケーブル(2m) 質量(g)290 規格VCCIクラスB 電源USBバスパワー駆動:5V/500mA 対応OSWindows 10 (64bit/32bit版)、Windows 8.1 (64bit/32bit版)、Windows 8 (64bit/32bit版)、Windows 7 (64bit/32bit版)、Windows Vista SP1以上 (32bit版)、Windows XP SP2以上 (32bit版)、Windows 2000 SP4、Mac OS X 10.5 (Intelプロセッサ搭載機のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×33×149 マイクロフォン部3個(単一指向性) 最大消費電力(W)2.5 インターフェース(外部)USB2.0 Full Speed 動作環境動作温度:0~40℃、動作湿度:20~85%(結露しないこと) スピーカー1個(モノラル再生) 周波数帯域(Hz)300~20000 音量(dB)最大85(0.5m) 信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、マイクゾーン切替え制御 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65869737 PJP-20UR
53,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする