シンプルL2スイッチ SWX2100

シンプルL2スイッチ SWX2100 YAMAHA(ヤマハ)

ネットワーク構築に必要な機能・性能を厳選し、LANマップに対応したシンプルL2スイッチ。ヤマハルーター「RTX1210」「RTX1200」「RTX810」「NVR500」「FWX120」のGUIから様々な管理・設定が可能。遠隔地からもネットワークの機器構成の確認やスイッチの管理が可能。

用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。 付属品電源ケーブル、電源抜け防止金具 規格VCCIクラスA 設定方式CONFIGスイッチによる設定 機能ロギング機能:L2MSコントローラーへのイベント出力、サポート機能:リンクスピードダウンシフト, パケットカウンタ, 省電力モード(IEEE 802.3az EEE) 動作環境周囲温度 0~50℃, 周囲湿度 15~80%(結露しないこと) 表示灯POWER, LINK/ACT, SPEED 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポート数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65869764 SWX2100-8G 8
14,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65869773 SWX2100-16G 16
45,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする