三基鋼業 三基鋼業の 建築金物 三基鋼業の 内装商品 三基鋼業の 補強金具 ジョイントプレート L字 ジョイントプレート L字 注文コード 65913338 棚や机、家具の補強に最適。 材質鉄 幅(mm)19 厚さ(mm)2.5 全長(mm)19 色黒 穴径(Φmm)6.2 寸法縦(mm)590 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 107 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65913338 107 オープン ¥969 ¥969 ¥1,066 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき) 大里 税込¥241~ ¥219~ 2×4サポート 帯金物 タイプ5 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥318~ ¥289~ 2×4サポート 帯金物 タイプ4 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥351~ ¥319~ 1×4材・2×4材のビス留め補助治具【クミたん】2個入 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥791 ¥719 バスケットへ 平角型角バンド(鉄/ユニクロめっき) 大里 税込¥285~ ¥259~ 平角型角バンド(鉄/黒塗装) 大里 税込¥439~ ¥399~ マルチボルトセット 八幡ねじ 税込¥769 ¥699 バスケットへ マルチ金具 三価クロメート 八幡ねじ 税込¥2,088~ ¥1,898~ I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴 bitstrong 税込¥439 ¥399 バスケットへ I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴 bitstrong 税込¥296 ¥269 バスケットへ ステンレスSフック10本セット ワールドクラフト 税込¥758~ ¥689~ ユニクロ ワイド金折 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥241~ ¥219~ 2×4サポート 帯金物 タイプ3 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥307~ ¥279~ 合わせ用角バンド(鉄/ユニクロめっき) 大里 税込¥263~ ¥239~ 多孔式ミニアングル(片面) 八幡ねじ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ マルチブラケット(ドブメッキ) 八幡ねじ 税込¥2,638~ ¥2,398~ カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ステンレス ハード金折 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥549~ ¥499~ 特厚金折 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥85~ ¥77~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品補強金具アングル・ブラケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補強金具」にはこんなカテゴリがあります アングル・ブラケット コの字部材・破損止・チャンネル 角棒・片アール棒 フラットバー 金折 フラットタイプ サドルバンド S型・Z型 羽子板ボルト その他補強金具 シェアする マイページ 最近見た商品