池ノ坊(黒染)

池ノ坊(黒染) 源造刃物

生花の花木類などの切花用に最適!
慣れると使いやすく、力も入れやすい形です。
刃部には最高級の刃物鋼である安来青紙鋼を鋼付けした素材を使用していますので、長く初期の切味をお楽しみ頂けます。
収納ケースが付いているので持ち運びに便利です。

用途生花の花木類などの切花用などに。 全長(mm)150 刃長(mm)40(※刃先端からカシメ部) 材質刃部:刃物用特殊鋼、柄部:軟鉄 質量(g)127 使用目的切花用 切断対象生花、花木類 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65881506 100
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする