池ノ坊(ゴールド)
生花の花木類などの切花用に最適!
慣れると使いやすく、力も入れやすい形です。
刃部には最高級の刃物鋼である安来青紙鋼を鋼付けした素材を使用していますので、長く初期の切味をお楽しみ頂けます。
収納ケースが付いているので持ち運びに便利です。
用途生花の花木類などの切花用などに。
全長(mm)150
刃長(mm)40(※刃先端からカシメ部)
材質刃部:刃物用特殊鋼、柄部:軟鉄
質量(g)127
使用目的切花用
切断対象生花、花木類
内容量1丁
生花の花木類などの切花用に最適!
慣れると使いやすく、力も入れやすい形です。
刃部には最高級の刃物鋼である安来青紙鋼を鋼付けした素材を使用していますので、長く初期の切味をお楽しみ頂けます。
収納ケースが付いているので持ち運びに便利です。