ステンレス池ノ坊(菊足)針金切付
生花の花木類などの切花用に最適!
慣れると使いやすく、力も入れやすい形です。
刃の部分には焼入性と耐磨耗性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。
セブゼロ処理:(セブゼロ処理とは焼入後-60℃以下に冷やす事により組織の安定化と硬度の増加が得られる方法です。)
ハードクロームメッキ仕上げでサビに強く、お手入れも簡単です。
収納ケースが付いているので持ち運びに便利です。
用途主に生花の花木類の切花用として使用。
全長(mm)165
刃長(mm)45(※刃先端からカシメ部)
材質ステンレス
質量(g)150
使用目的切花用
切断対象生花、花木類
内容量1丁