160古流(ドリーム)

160古流(ドリーム) 源造刃物

クロームメッキ仕上げで錆に強く、お手入れも簡単!
初心者の方にも使いやすい形です。
ハードクロームメッキ仕上げで、サビに強くまたヤニが付きにくいのでお手入れが簡単です。
日本刀と同じように鋼(焼入れすると硬くなる)と鉄(軟らかい)を鍛接して鍛えた素材を使用しております。
鋼には高い焼入性と靭性(粘り強さ)、さらに耐摩耗性を有する特殊鋼を使用しております
刃先ケース付き:保管時の安全と切れ味鋭い刃部の保護のため、使用後は刃先カバーをお使いください

用途各流生花用(華道用)花木類の切花用鋏として使います。(針金・ブリキ等の金属は切断できません。) 全長(mm)165 材質刃部:刃物用特殊鋼、柄部:軟鉄 質量(g)240 使用目的切花用鋏、華道 切断対象花木類 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65881637 160-D
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする