トリマービットU溝

トリマービットU溝 RELIEF
(7件のレビュー)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。

用途戸の引き手溝や階段の滑り止めに。 軸径(Φmm)6 全長(mm)38 形状U溝 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65873483 306897 10
オープン
649
714 (税込)
当日出荷
65873474 306880 5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-07-11
用途:
DIY
その他業種

切れ味は良いですが使った後は、手入れしないと錆びて一回しか使えない事もあるので注意が必要かな

対象商品:
65873483
2021-03-28
用途:
テーブル
農・林・水産業

板継ぎ失敗部分(ズレ)へ溝を入れて、誤魔化すため。浅い溝を入れていますが、完璧です。

対象商品:
65873483
2021-04-16
用途:
木工作業
その他業種

安いから、どうかなぁと思いつつ購入しましたが、充分な切れ味です。
少ししか使っていないので耐久性はまだ分かりませんが…

対象商品:
65873474
2020-04-01
用途:
木材の溝切

特に問題なく、普通によく切れました。
でも、もう少し安ければいいなと思いました。

対象商品:
65873483
2019-10-15
用途:
木工でオルゴールBOXを製作する
製造業

このビットのシャンクは呼び径6φであるが、実測50ミクロン程度細いものと思われコレットで装着するのにやや不安がある

対象商品:
65873483
2019-08-29
用途:
溝掘り
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安いので切れ味を期待してませんでしたが、使用してビックリ。良い商品を安く購入出来て良かったです!

対象商品:
65873483
2019-04-14
用途:
自作木製スプーンの製作
その他業種

RがスプーンのRにぴったり合っているので好都合です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする