バイオギアサポーターひざ用(左右兼用)

バイオギアサポーターひざ用(左右兼用) mizuno(ミズノ)

運動時の動きやすさを追及した設計。
通気性ラバーなので蒸れにくい。そしてズレにくい。
トップオープン仕様なので装着しやすく動きやすい。

用途ひざの安定・保護用、靭帯のサポート用 03:ブラック 左右区別左右兼用 材質本体:クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン、ボーン:PET 適合部位ひざ用 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65886302 50MS31103 S
6,300
5,698
6,268 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65886318 50MS31103 M
6,300
5,698
6,268 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65886336 50MS31103 XL
6,300
5,698
6,268 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65886345 50MS31103 2XL
6,300
5,698
6,268 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65886327 50MS31103 L
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする