バイオギアサポーターひざ用(左右兼用)

バイオギアサポーターひざ用(左右兼用) mizuno(ミズノ)

運動時の動きやすさを追及した設計。
通気性ラバーなので蒸れにくい。そしてズレにくい。
トップオープン仕様なので装着しやすく動きやすい。

用途ひざの安定・保護用、靭帯のサポート用 03:ブラック 左右区別左右兼用 材質本体:クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン、ボーン:PET タイプしっかりサポート 適合部位ひざ用 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65886354 50MS31203 S
8,900
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65886363 50MS31203 M
8,900
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65886372 50MS31203 L
8,900
7,998
8,798 (税込)
欠品中

返品不可
65886388 50MS31203 XL
8,900
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65886397 50MS31203 2XL
8,900
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする