バイオギアサポーター足首用

バイオギアサポーター足首用 mizuno(ミズノ)

足首の内反の動きを安定・サポート。
シューズとのフィット感が優れています。装着が容易でくるぶしをしっかりガードする構造。

03:ブラック 仕様フロントオープン、ローカットタイプ、ソフトパッド、Y字ベルト 材質(本体)ポリウレタン・ナイロン 適合部位足首用 材質(パッド)ラバースポンジ 内容量1枚
注意
※測定場所は足首周囲サイズをおはかりください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
左右区別
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65886485 K2JJ4A0103 右用 R-S(20~22)
3,800
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65886494 K2JJ4A0103 右用 R-M(22~24)
3,800
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65886503 K2JJ4A0103 右用 R-L(24~26)
3,800
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65886512 K2JJ4A0103 右用 R-XL(26~28)
3,800
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65886537 K2JJ4A0103 左用 L-M(22~24)
3,800
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65886546 K2JJ4A0103 左用 L-L(24~26)
3,800
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65886555 K2JJ4A0103 左用 L-XL(26~28)
3,800
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65886528 K2JJ4A0103 左用 L-S(20~22)
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする