texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7768

texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7768 texcy luxe(テクシーリュクス)
(1件のレビュー)

やわらかいアウターソール(硬度60°)
成型インナーソール
抗菌+防臭:抗菌+防臭MESH採用。
サイドゴア:脱ぎ履きスムーズ設計
ソールラバー追加で耐久性UP(ヒール部に追加)

機能フレキシブル、抗菌 ブラック 足幅3E相当 仕様インナーソール取外し式、サイドゴア 形状ローカット 種類ビジネスシューズ 材質(アッパー)天然皮革(牛革) 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約330(25.5cm) 甲被タイプ紐タイプ ヒール(cm)3.0 靴タイプ革靴 内容量1足
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65890134 TU-7768 24.5
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65890143 TU-7768 25
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65890152 TU-7768 25.5
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65890168 TU-7768 26
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65890177 TU-7768 26.5
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65890186 TU-7768 27
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65890195 TU-7768 28
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65890143
2023-01-04
用途:
接客時の制服として
製造業

プレーンなデザインで履きやすく軽く滑りにくいです。 出来れば、ストレートチップのデザインも取り扱ってもらえたらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする