曜日別特売

反射板付き車止め

反射板付き車止め - 昭光物産
(7件のレビュー)

コンクリート製の車止め。

用途駐車場用品材質コンクリート質量(kg)13.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100内容量1個
注意
※アンカーピンは付属しておりません。取付場所により次の商品をお選びください。【アスファルト用:注文コード:65968473 】【コンクリート用:注文コード:65968482 】
※取付位置は、ご使用の車で実測してから設置してください。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65968498-
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 車輪止め
建設業・工事業

コンクリート製なのでかなり重くて動かない
送料が高い

対象商品 : 65968498
2024-03-05
用途: 現場で使用

現場の駐車場に設置、お客様のご意見で高さなど決めました、反射板月が良いです。

対象商品 : 65968498
2019-01-29
用途: 自宅前の車庫
建設業・工事業

反射盤はすぐに剥がれてしまった。接着剤の仕様を見直した方が良いのでは?

5が参考にしています
対象商品 : 65968498
2017-11-27
用途: 駐車場用
卸売・小売業

コンクリート打ちっぱなしの仕上げですので、表面がボロボロ、ザラザラとしています。細かい砂が落ちます。長く置くとほこりやカビ等が付きますので防塵塗装を自分でやって使っています。
割高になった感がありますが、まあまあの買い物だと思います。

7が参考にしています
対象商品 : 65968498
2017-09-22
用途: ガレージ内の車止め
卸売・小売業

まだ接着していませんがそのまま置くだけでも必要十分です。

2が参考にしています
対象商品 : 65968498
2017-11-06
用途: ガレージ用

リーズナブルで機能をきちんと果たし申し分ないです。次回もリピートしたいとおもいます。

対象商品 : 65968498
2018-02-21
用途: 貨物納入協力会社の車両停止場所用
製造業

他の方のレビューにあるようにコンクリート自体の質が悪いせいか表面が粗く、粉や破片がポロポロとある程度落ちてきます。まあ、設置してしまえば室内でもない限り気になりませんので、耐候性は劣るかもしれませんがモノ自体はしっかりしており、コストを含めて考えるとおすすめできる商品だとは思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする