DESCO 圧縮エアー吹出型イオナイザ エアノズル 電源あり 圧縮エアー吹出型イオナイザ エアノズル 電源あり 商品レビューを投稿する 素早く効果的に大量の静電気を除電し、静電気によって付着した埃や汚れを取り除くのに便利です。 エアフローを弱から強まで簡単に調整することができます。 静電気が汚れを引き寄せることにより、製造上又は操作上問題を引き起こす可能性のある作業所で使用する為に設計されています。 エアノズルは取付用具を留めてスポットタイプで使用でき、ハンドガンはより持ち運びやすくなっています。 両本体のエアホースは取り外し・交換が簡単に出来るようになっています。 NISTに則り校正してあります。ユニバーサルの電源コード連結器が装備されています。 仕様 エアガン:成型ABS樹脂、使用空気圧力(Mpa)調整: 1/8”NPT 付き 1/4”OD チューブ、調整用ニードルバルブ付き 質量(kg) 5 タイプ 電源コード付 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 材質(ホース) デルリン樹脂 空気圧力(MPa) 推奨:0.21MPaで0.69 寸法(cm) コントロールボックス:13.5×16.2×18.1 電流(mA) 待機:50以下、使用:400以下 定格値空気量(m3/min) 必要:0.21MPaで1 ヒューズ 1A、5×20mm、速断ヒューズ×2個 電源容量(W) オン:2.5、使用時:25 ホース長さ(cm) 153 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 50620 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 65919114 50620 ¥197,200 ¥169,000 1 ¥169,000 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品はんだ関連・静電気対策用品静電気対策用品除電器(静電気除去装置)除電器(静電気除去装置)オプションノズル この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 静電気除去エアーガン アズワン ¥129,900 (0) 2. 圧縮エアー吐出型イオナイザー DESCO ¥179,000 (0) 3. イオンブローガン PIEZONIZER シシド静電気 ¥49,900 (0) 4. コンパクトイオナイザー アズワン ¥2,590〜 (1) 5. エアー型除電電極 シシド静電気 ¥17,900 (0) 6. イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC ¥24,900〜 (0) 7. 静電気除去ブロアー シシド静電気 ¥44,900 (1) 8. イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC ¥1,190〜 (0) 9. イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10 SMC ¥29,878〜 (0) 10. 静電気除去器 アズワン ¥2,990〜 (0) 11. エアーガンHBA シムコ(SIMCO) ¥58,900 (1) 12. イオナイザーブローガン サンハヤト ¥25,900 (0) 13. エアーイオナイザー スポットタイプ SCS ¥79,900 (0) 14. コブラガン シムコ(SIMCO) ¥89,900 (0) 15. 静電気除去イオンビームガン ベッセル ¥59,900 (0) 16. 静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ) ベッセル ¥44,900 (0) 17. イオナイザーブローガン サンハヤト ¥24,900 (0) 18. エアダスター ジョプラスター(R2) ジョプラックス ¥1,490〜 (3) 19. 除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 シャープ ¥39,900〜 (0) 20. バルブホースキット モノタロウ ¥999〜 (39) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。