デジタル静電気測定器
高品質で持ち運びの出来る非接触型静電気測定器で常に正常な測定を行い、長時間に渡って問題なくご使用いただけます。
約2.5cmの距離で±19.99kVまでの対象物の表面電圧と極性を±5%の精度で表示します。
チョッパー安定化を施しているので、電離された環境を含むほぼどんな条件下でもご使用いただけます。
導電性のケースとグラウンドスナップにより、正確な測定のための設置が容易に出来ます。
ゼロボタンと測定値のHOLD機能を備えております。
メーカー独自のLED測定範囲システムにより、対象物と測定器の正確な位置決めが可能です。
測定範囲低範囲:約 2.5cm当たり0から±1.99kV、高範囲:約2.5cm当たり0から±19.99kV
仕様モニター接続電圧:2.5mmオーディオジャック、測定値安定性:±10カウント
セット内容本体、9Vアルカリ乾電池×2、データ出力コード、校正証明書、取扱説明書
質量(g)140
電源9Vアルカリ乾電池×1
温度範囲(℃)10~30
測定精度モニター出力電圧:測定値の±10mVの±5%以上、画面表示電圧:測定値値の±2カウントの±5%以上
連続使用時間(時間)(気温21℃で新しい電池、継続的な使用)50以上
機能自動シャットオフ:20分経過でシャットオフ
高度(m)(最大)2000
相対湿度(最大)80、非結露
寸法(縦×横×高さ)(mm)125.5×69.9×23.9
内容量1個
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/363/
2023-03-15