静電気対策フロアマット(静電気導電性、疲労防止、連結型)

静電気対策フロアマット(静電気導電性、疲労防止、連結型) DESCO

フロアラナンーとしての使用、或いは、床全体の保護することを第一に設計されています。
この独特な疲労防止のドーム型支持部により、極めて顔的にまた、マットが床からずれることなくご使用いただけます。
この連結型の帯は、手入れが簡単で勾配付の端部を綺麗に保つことができます。
Statfree i(TM)は、マット下の湿気を取り込みません。
こうした特許取得済みの構造により、マット下で空気の循環が可能になるため、カビの発生を抑えます。
この特性は剥離しません。
プレミアム・ニトリル・。ブタジエン単層ゴム素材100%で、耐熱・耐摩耗・耐薬品性に富んでます。

寸法(mm)610×914 厚さ(mm)12.7 生地バブルセル(衝撃吸収材) 内容量1枚
注意
※シリコン入りクリーナーは使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65919227 40930
19,620
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする