TAKEX(タケナカエンジニアリング)
カメラ電源(電源分離式カメラ対応品)
電源分離型カメラ電源DC-12V 600mA 電圧調整可
用途
監視、防犯、状況把握用途
材質
ボンデ鋼板
色
マットウエガホワイトSCP-172N
使用温度範囲(℃)
-10~50
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
350×300×50
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保護回路
過電流保護(自動復帰)
出力電圧可変範囲(V)
約DC12~15(出荷時約DC13)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
消費電力(W)
チャンネル数
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65902603
PS-34
取扱説明書(保証書付):1冊、予備ヒューズ(125V・1.0A):1本
約2.6
45
4ch
PS-34
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65902594
PS-38
取扱説明書(保証書付):1冊、予備ヒューズ(125V・2.0A):1本
約2.9
90
8ch
PS-38
¥
60,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください