A4収納 カラーボックス
タテ向きにA4ファイルも収納できるサイズ設計。
タテ向き、ヨコ向き、単独、組み合わせ、使い方で広がる収納空間。
ヨコ置きで積み重ねて壁面収納としても活躍。
ヨコ向き4段まで積み重ね可能。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
スタッキング可(4段まで)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(収納部/タテ向時)210×330×270
付属品連結用金具1セット
材質プリント紙化粧繊維板
耐荷重(kg)(タテ置き)天板/棚板:15、(ヨコ置き)天板:40
組立時間約20~30分
内容量1台
収納家具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 65955024
2020-09-06
- 用途:
- 書類の整理
クレストマネジメント合同会社 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
しっかりとしていて良かった。頑丈な作り。木工のりが付いているとなお良し。