レンジ上ラック

レンジ上ラック - YAMAZEN(山善)レンジ上ラック - YAMAZEN(山善)レンジ上ラック - YAMAZEN(山善)レンジ上ラック - YAMAZEN(山善)レンジ上ラック - YAMAZEN(山善)レンジ上ラック - YAMAZEN(山善)レンジ上ラック - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

収納スペースを創り出すレンジ上ラックです。
レンジの上以外にもパソコンやテレビ、電話の周辺でも使用できます。

用途電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。幅(mm)400~605寸法(幅W×高さH)(mm)収納内寸:375~580×425天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~60.5×40×45組立時間約20~30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)375~580×240内容量1個
取扱説明書:(1.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65955173KKR-40(IV)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: パソコン作業
サービス業

パソコンの上部スペースが有効利用できて非常に助かっています。幅を伸縮できることも便利ですが、この上にテーブルチェストを置いたところ、パソコンの周辺がすっきりして大満足です。

対象商品 : 65955173
2021-04-13
用途: パソコン上部の物置台として使用しています。
株式会社ハシダ運輸・通信業

伸縮できるのでパソコンサイズにも合わせられるため、重宝しています。
高さも丁度良く値段が良いのでリピーターです。

対象商品 : 65955173
2019-04-01
用途: 家庭用
教育・研究機関

とてもしっかりした造りでした。幅が変えられるのが欲しかったので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする