曜日別特売

レンジワゴン キャスター付き

レンジワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)レンジワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)レンジワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)レンジワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)レンジワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)レンジワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。

用途狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、キッチンラック、家電ラックとして。有効内寸(mm)上棚:425×230、天板:480×380、スライド棚:420×400耐荷重(kg)約30天板耐荷重(kg)20棚板耐荷重(kg)上段:5、スライド:5、下段:15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65955243GRW-48(NA/WH)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする