アース渦巻香 アロマセレクション
(13件のレビュー)ピレスロイドを主成分とし、安定した殺虫効果を発揮する蚊取り線香です。(燃焼時間は使用環境により異なります)
ラベンダーの香り、バラの香り、カモミールの香りを詰め合わせました。
線香をご使用いただくときの便利な線香立て付きです。
【効果効能】蚊成虫の駆除
- 成分
- デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他4成分
- 種別
- 蚊取線香
- 区分
- 防除用医薬部外品
- シリーズ
- アース渦巻香
- 適合害虫
- 蚊成虫
- 利用場所
- 屋内屋外両用
- 医薬品医療機器等法
- 防除用医薬部外品
商品説明動画
アース 渦巻香 アロマセレクション ジャンボ50巻缶入
この動画は、1人が参考にしています。
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 65956187
2022-06-20
用途: 屋外喫煙所の蚊成虫駆除、忌避、侵入阻止
朝、点火すると夜まで余裕で燃焼しています。好みは分かれると思いますが、香りも強すぎずお香を焚いたような感じで満足しています。肝心の駆除、忌避、侵入阻止に関しましても十分な効果を感じてあります。
対象商品 : 54984317
2022-07-03
用途: ラベンダーが、とても良い香りです
Sumi"s SHOP 様(運輸・通信業)
毎夏、ベランダで野菜栽培をしています。去年までは常々、虫に悩まされていましたが、今夏より、アース製薬製品で虫を撃退しております。毎夕、水遣り後に此方の製品をプランターの縁に吊るして使用しています。蚊は勿論のこと、その他虫に対しても有効の様です。おススメです。
対象商品 : 65956187
2021-07-04
用途: 夏の間家にいるとき
医療・福祉・介護関連業
蚊に刺されるとどんなに小さな跡でも真っ赤に腫れ上がる虫アレルギーの肌。どんなスプレーよりも効果有りです。
加えてアロマの香りで癒されます。これだけあれば大安心。使い切るまでに
湿気は大丈夫かな。
対象商品 : 65956187
2021-06-13
用途: その日の気分で香りを変える
その他業種
3種類の香りで、その日の気分で変えてます。
オーソドックスとラベンダー、森林浴といいです。
皆さんも試してみてください






















