岩崎電気
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用
(1件のレビュー)
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
バルブ仕上
クリア
種類
ハロゲン電球
電圧(V)
110
電球の種類
ハロゲン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
定格ランプ電力(W)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65960396
JD110V50W/P/M
110
50
70
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
65960405
JD110V75W/P/M
110
75
70
¥
3,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65960414
JD110V100W/P/M
110
100
70
¥
3,250
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
65960432
JD110V250W/P/M
110
250
81
¥
4,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65960423
JD110V150W/P/M
110
150
70
¥
2,800
取扱い終了
65960448
JD110V500W/M
110
500
95
¥
4,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください