USB 3.0/2.0対応 バスパワー駆動ポータブルDVDドライブ DVRP-UT8C2
DVRP-UT8C2シリーズ」は、USB Type-Cコネクターに対応した、薄くて軽いポータブルDVDドライブです。USB Type-Cコネクターが搭載されたパソコン等で使用できます。また従来のUSB Aコネクター用のケーブルも同梱していますので、新・旧どちらのパソコンでも安心してご利用いただけます。
Windows/Mac両対応であり、ACアダプター不要のバスパワー駆動に対応していますので、薄型のノートPCやMacBookと一緒に持ち歩くのに最適です。
また大切な記録も長期間保存できるM-DISCにも対応しています。
本商品は、USB Type-Cコネクターに対応。
新型MacBookなどのUSB Type-Cコネクターを搭載したパソコン等でご利用いただけます。
またUSB Aコネクター用のケーブルも同梱していますので、従来のパソコンでもご利用いただけます。
USB Type-Cコネクターは表と裏の区別がないので、向きを気にせず接続することができます。
9.5mm厚のドライブを採用し、本体の厚さも約14.6mmとすっきりスリム。
薄型のノートパソコンなどと並べても違和感のない使用が可能です。
また、重さもわずか約270gと軽量化。すっきり軽量なボディは持ち運びや収納に場所をとりません。
本商品はUSB 3.0対応ですが、もちろん従来のUSB 2.0でも使用可能。
また、パソコンとはUSBケーブル1本で接続するだけのバスパワー駆動にも対応しています。
そのため、ACアダプターなどのわずらわしい外部電源は不要です。
パソコンのハードディスクに保存してあるデータを、万が一に備えて手軽にバックアップ。
2層DVDメディアを使えば、最大8.5GBのデータを保存できます。
DVD/CDドライブの付いていない薄型のノートパソコンなどに接続することで、DVDやCDメディアに収録されているソフトウェアのインストールが可能になります。
また、リカバリーディスクを使って再セットアップを行うブート機能対応により、お使いのパソコンを工場出荷時の状態に戻すこと(リカバリー)ができます。
お気に入りの曲を集めて、1枚のオリジナルCDを作成することができます。
DVDドライブの付いていないMacBook AirやMac miniなどでもDVDやCDが使えるようになります。
iTunesを使用しての音楽CDの読み込みや作成なども可能です。
米国Millenniata社が開発したアーカイブ用の光学メディア「M-DISC(DVD)」に対応しています。
高温、多湿、太陽光などの影響を受けにくく、一般的な光ディスクよりも寿命が長いため、大切な思い出も重要な記録も数百年もの長期間の保存が可能です。
書き込んだM-DISCは、本商品はもちろん、ほぼ全てのDVDドライブで読み込みが可能です。
DVD書き込み、CD書き込みに書き込みエラー防止機能を搭載しています。
著作権保護機能としてCPRMに対応しています。
※ Windowsの場合、それぞれ最新のService Packを適用してください。
※ ダウンロードソフトウェアは、Windowsにのみ対応しております。
※CPRMの読み込み/書き込みを行うには、別途ソフトウェアが必要です。
※CPRM対応の書き込みを行うには、CPRM対応のメディアが必要です。
※AVCHDには対応しておりません。
※DVD-RAMでカートリッジタイプのメディアはお使いいただけません。
※DVD-RAMで2.6GB/面のメディアには対応しておりません。
※DVD-RAMで2倍速以下のメディアは、読み込みのみ対応しております。
※DVD-RAMでmacOS、OS Xの場合、書き込みは非対応です。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)